Menu

Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2200

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Geschmeidige, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus hochwertigem Kohlefasergarn, mit Grafit und einem Korrosionshemmer imprägniert.
Einsatzbereich
  • für Pumpen, Kesselspeisewasserpumpen, Refiner und Ventile
  • für Kalt- und Warmwasser, Dampf, Chemikalien, kalte und heiße Gase, Alkohol, Lösungsmittel, Weiß- und Schwarzlauge, Wärmeträgeröle uvm.

Vorteile/Ausführungen
  • sehr wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Universalpackung
  • sehr niedriger Reibungskoeffizient
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • geringer Wellenverschleiß

Anwendungen/Hinweise
  • kann für Kammerungsringe für die Typen 2000 und 2010 verwendet werden, verhindert Spaltextrusion dieser weicheren Packungen aus flexiblem Grafit
  • nicht geeignet für hochkonzentrierte korrosive Säuren

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–240 °C bis +450 °C 
  • Dichte
1,1 g/cm³
  • Druck rotierend 
25 bar 
  • Druck statisch
300 bar 

Material
  • hochwertiges Kohlefasergarn mit Grafit und Korrosionshemmer imprägniert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken