Menu

Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2004

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Diagonal geflochtene, hochwertige Stopfbuchspackung aus Aramid-Endlosfaserbändern mit PTFE imprägniert, für Einsätze in vielen Industrien.
Einsatzbereich
  • für Pumpen (Kreiselpumpen, Kolbenpumpen), Ventile und Mischer
  • Zellstoff und Papier-Industrie, Pharmazie, Chemie, Raffinerien, Kraftwerke, Stahlwerke
  • Einsätze mit abrasiven oder kristallisierenden Medien wie Sand, Schlamm, Salzwasser, Abwasser usw.

Vorteile/Ausführungen
  • bessere chemische Beständigkeit als PTFE-imprägnierte Asbestpackungen
  • hohe mechanische Beständigkeit
  • sehr druckbeständig und haltbar

Anwendungen/Hinweise
  • bedingt durch die abrasiven Eigenschaften von Aramid empfehlen wir eine Wellenoberflächenhärte von mindestens 60 HRC
  • nicht geeignet bei stark konzentrierten Säuren und Laugen, Alkalimetalle und Sauerstoff

Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–100 °C bis +280 °C 
  • Dichte
1,5 g/cm³
  • Druck rotierend 
35 bar 
  • Druck statisch
250 bar 

Material
  • Aramid-Endlosfaser mit PTFE imprägniert und mit Hochtemperatur-Silikonöl geschmiert

Downloads

Für Sie interessant

Packungszieher | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Packungszieher

Zubehör von

Das Spezialwerkzeug mit Metallquergriff und Korkenzieherspitze eignet sich zum Entfernen von Stopfbuchspackungen aus Pumpen, Ventilen, Rührwerken etc.

Packungsschneider | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Packungsschneider

Zubehör von

Wird zum Ablängen von Stopfbuchspackungen ohne Abfall und Verschnitt verwendet.

Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2000 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2000

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus Reingrafitbändern.

Grafit-Stopfbuchspackung 2001 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Grafit-Stopfbuchspackung 2001

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Hochleistungspackung aus Grafitigarn-Bändern, für Einsätze in Verbindung mit Dampf und hohen Temperaturen.

PTFE-Stopfbuchspackung 2005, FDA-konform | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
PTFE-Stopfbuchspackung 2005, FDA-konform

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

FDA-konforme, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus expandiertem PTFE-Garn, gefüllt mit mineralischen Füllpartikeln.

PTFE-Stopfbuchspackung 2006, FDA-konform | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
PTFE-Stopfbuchspackung 2006, FDA-konform

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

FDA-konforme, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus PTFE-Garn, gefüllt mit mineralischen Füllstoffpartikeln, behandelt mit FDA-konformem Mineralöl.

PTFE-Grafit-Stopfbuchspackung 2007 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
PTFE-Grafit-Stopfbuchspackung 2007

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus expandiertem PTFE-Garn mit inkorporiertem Grafit. Geeignet für Anwendungen mit gleichzeitig hohen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Temperaturen.

Glas-Grafit-Stopfbuchspackung 2027 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Glas-Grafit-Stopfbuchspackung 2027

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus hochwertigem texturiertem Glasfasergarn, behandelt mit reinem Grafitpulver und Korrosionshemmer. Für Ventilpackungen und für statische Einsätze unter hohen Temperaturen und hohem Druck geeignet.

Aramid-Stopfbuchspackung 2044 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Aramid-Stopfbuchspackung 2044

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene, ökonomische Packung aus hochwertiger Aramid-Stapelfaser für flexible universelle Einsätze in vielen Industrien.

Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2070 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2070

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus patentiertem EGK®-Garn (bestehend aus einem Kernfaden aus Aramid in einer Hülle aus PTFE/Grafit).

PTFE-Stopfbuchspackung 2124, FDA-konform, rund | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
PTFE-Stopfbuchspackung 2124, FDA-konform, rund

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Geschmeidige, FDA-konforme PTFE-Stopfbuchspackung, die aus 100 % reinen PTFE-Bändern besteht. Das Geflecht ist mit einer weiteren Lage von ungesinterten PTFE-Bändern umwickelt, um die Gasdichtheit weiter zu verbessern.

Acryl-PTFE-Stopfbuchspackung 2127 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Acryl-PTFE-Stopfbuchspackung 2127

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Volumensdichte, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus synthetischer Acryl-Faser, imprägniert mit PTFE-Dispersion und mit Silikonöl behandelt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken