Menu

Dichtungsplatte, PTFE, Tealon TF 1580

von Teadit   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Multidirektional orientierte PTFE-Dichtungsplatte mit Füllstoff aus Bariumsulfat, die für viele aggressiven Medien, einschließlich Kohlenwasserstoff-Verbindungen, geeignet ist.
Einsatzbereich
  • moderate Säuren, starke Laugen, Lösungsmittel, Wasser, Dampf, Wasserstoffperoxid, Kühlmittel
  • für den Einsatz mit Sauerstoff geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe chemische Beständigkeit
  • alterungsbeständig
  • gebrauchte Dichtung kann rückstandsfrei entfernt werden

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, FDA, EU 1935/2004, EU 10/2011, DIN-DVGW, TA-Luft

Technische Daten
  • Dauertemperaturbereich
–268 °C bis +260 °C 
  • Druckbereich Vakuum
bis 83 bar
  • Rückfederung ASTM F 36 M
40 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 M
4–10 %

Material
  • Füllstoff Bariumsulfat

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken