Menu

Dichtungsplatte, Grafit, mit Spießblecheinlage

mehr Dichtungsplatten

Drucken
Sehr universell einsetzbar und hervorragend geeignet für Dichtungsanwendungen bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • bei hohen Temperaturschwankungen

Vorteile/Ausführungen
  • chemisch beständig gegen fast alle Medien
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • unbegrenzt lagerfähig
  • benötigt keine Antihaftbeschichtung

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich 
–240 °C bis +450 °C 
  • Kompressibilität
43,10 %
  • Dichte
1,02 g/cm³
  • Chloridgehalt
20 ppm

Material
  • reines, expandiertes Grafit mit Spießblecheinlage 0,1 mm stark aus SS316

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatte novaphit® SSTC XP-Technologie | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Dichtungsplatte novaphit® SSTC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novaphit® SSTC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Grafitdichtungsmaterial mit säurebeständiger Streckmetalleinlage für eine verbesserte mechanische Stabilität und Dichtwirkung.

Dichtungsplatte novatec® Premium XP | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novatec® Premium XP

Frenzelit | Dichtungsplatten

Faserverstärkte Grafitdichtungsplatte für Anwendungen mit anspruchsvollen Medien und Temperaturen. Der extrem hohe Grafitanteil sorgt für eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie eine bessere chemische Beständigkeit als bei klassischen Faserstoffdichtungen.

Grafitplatte SIGRAFLEX® Hochdruck | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Dichtungsplatten

Hochfeste, universelle Grafitdichtungsplatte mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften aufgrund der kleberfrei miteinander verbundenen Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Geeignet für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen sowie für alle gän...

Grafitplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL

SGL Group | Dichtungsplatten

Spießblechverstärkte, kleberfreie Grafitdichtungsplatte. Geeignet für alle gängigen Flanschkonstruktionen im Bereich Rohrleitungen und Behälter.

Grafitplatte SIGRAFLEX® STANDARD | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Grafitplatte SIGRAFLEX® STANDARD

SGL Group | Dichtungsplatten

Unverstärkte, homogene Dichtungsplatte aus flexibler Grafitfolie. Geeignet für Notreparaturen, komplizierte Formen sowie hoch korrosive Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken