Menu

Dichtungsplatte novapress® 850 novaform® 2300

von Frenzelit   |   mehr Dichtungsplatten

Drucken
Einzigartige Allround-Dichtung, die die Vorteile sowohl von Faserstoff- als auch von Elastomerdichtungen in sich vereint. Prädestiniert für alle Anwendungen, für die weder Gummidichtungen noch klassische Faserstoffdichtungen ideal geeignet sind. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.
Einsatzbereich
  • leicht verformbare und/oder biegeweiche Konstruktionsstellen
  • Bauteile mit ungleichmäßiger Verteilung der Flächenpressung aufgrund großer Schraubenabstände
  • Deckel- oder Gehäusedichtungen von Getrieben, Pumpen etc.

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Anpassungsfähigkeit
  • sehr gute mechanische Stabilität
  • höchste Dichtheit

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, DIN-DVGW VP 401, EG 1935/2004, FDA, Elastomerleitlinie, WRAS, Germanischer Lloyd, TA-Luft, Blow-out VDI 2200, HTB DIN 30653

Technische Daten
  • technische Daten beziehen sich auf Stärke 2 mm
  • Einsatztemperaturbereich
bis + 130 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
60 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
39 %
  • Druckstandfestigkeit bei 175 °C DIN 52913
26 N/mm²
  • Dichte DIN 28090-2
1,35 g/cm³
  • spezifische Leckagerate DIN 3535-6
0,001 mg/(m×s)

Material
  • Aramidfaser mit speziellen Funktionsfüllstoffen, gebunden mit NBR, mit Antihaftbeschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Dichtungsplatten

Universelle Hochdruck-Dichtungsplatte für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochleistungsdichtungsplatte aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig ist.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Dichtungsplatten

Spezielle Hochdruck-Dichtungsplatte für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® UNIVERSAL

Frenzelit | Dichtungsplatten

Zuverlässige Allround-Dichtung auch für anspruchsvollere gasförmige und flüssige Medien. Geeignet für ein weitgefächertes Anwendungsspektrum unter höheren technischen Anforderungen, bis in den Temperaturgrenzbereich hinein.

Dichtungsplatte novapress® BASIC | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® BASIC

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung für gasförmige und flüssige Medien. Geeignet für ein weitgefächertes Anwendungsspektrum im mittleren Druck- und Temperaturbereich.

Dichtungsplatte novapress® 260 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 260

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochwertige Standard-Dichtung für niedrige und mittlere Druck- und Temperaturbeanspruchung sowie unkritische Medien. Empfohlen für den Einsatz mit flüssigen Medien, Hydraulik-, Kältemittel- und Motorölen sowie Kraftstoffen.

Dichtungsplatte novapress® 880 | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® 880

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.

Dichtungsplatte novapress® MULTI II | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novapress® MULTI II

Frenzelit | Dichtungsplatten

Für den Dampfbereich optimierte Dichtplatte auf Basis hochwertiger Aramidfasern und ausgerüstet mit einer Antihaftbeschichtung.

Dichtungsplatte novamica® THERMEX | Dichtungsplatten
angesehen
Gekauft
Dichtungsplatte novamica® THERMEX

Frenzelit | Dichtungsplatten

Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken