Menu

Polyisobutylen Rundprofil RB VII

von Teroson   |   mehr Dichtungsbänder

Drucken
Profilierte, gebrauchsfertige Kunstkautschukdichtbänder und -schnüre auf Basis von Polyisobutylen.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Wohnwagenbau
  • Abstandshalter
  • Rücklicht-Abdichtung

Vorteile/Ausführungen
  • plastisch, mittlere Klebekraft, überlackierbar
  • gute Abstandhaltung
  • geräuschdämmend
  • sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Lagerfähigkeit 24 Monate

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +80 °C, kurzzeitig +150 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C 
  • Dichte 
ca. 1,7 g/cm³

Downloads

Für Sie interessant

Polyisobutylen Flachprofil RB VII | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Polyisobutylen Flachprofil RB VII

Teroson | Dichtungsbänder

Profilierte, gebrauchsfertige Dichtbänder und -schnüre auf Basis von Polyisobutylen.

Butyl-Kautschuk-Dichtband RB 81 | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Butyl-Kautschuk-Dichtband RB 81

Teroson | Dichtungsbänder

Hochwertiges, profiliertes, gebrauchsfertiges Dichtband auf Basis von Butyl-Kautschuk.

Butyl-Kautschuk Alu-Fixband TA ALU | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Butyl-Kautschuk Alu-Fixband TA ALU

Teroson | Dichtungsbänder

Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butyl-Kautschuk, das als universelles Dicht- und Reparaturband eingesetzt wird.

Butyl Alu Pad ME415 | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Butyl Alu Pad ME415

Illbruck | Dichtungsbänder

Selbstklebende, luft- und wasserdichte Butyl-Aluminium-Pads, speziell entwickelt zur spaltüberbrückenden Abklebung sowie zur Reparatur und Sanierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken