Menu

Wellendichtring FPM 80 Shore WA, >50 mm

mehr Wellendichtringe

Drucken
Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen überlegen.
Einsatzbereich
  • Antriebstechnik
  • Land- und Baumaschinen
  • Windkraftanlagen
  • Schiffbau
  • Maschinen- und Apparatebau

Vorteile/Ausführungen
  • Alterungs- und Ozonbeständig
  • geringe Gasdurchlässigkeit
  • Hochtemperaturanwendungen
  • Säure- und Laugenbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Die Auswahl der richtigen Abdichtung ist von den herrschenden Betriebsparameteren abhängig. z. B. Betriebsmedium, -temperatur, Umfangsgeschwindigkeit der Welle, Druck sowie durch die Umgebungsbedingungen auf der Atmosphärenseite.

Technische Daten
  • Temperatur
–30 °C bis +200 °C
  • Umfangsgeschwindigkeit (m/s)
≤ 35

Material
  • Dichtwekstoff FKM 80
  • Bauform A = Aussenmantel gummiert
  • Versteifungsring aus unlegierten Stahl nach DIN EN 10139
  • Zugfeder aus unlegierten Federstahl nach DIN EN 10270-1

Downloads

Für Sie interessant

Wellendichtring FPM 80 Shore WA, 0-49,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WA, 0-49,99 mm

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Wellendichtring FPM 80 Shore WA Zugfeder Nirostahl | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WA Zugfeder Nirostahl

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, 0-49,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, 0-49,99 mm

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, >50 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WAS, >50 mm

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Wellendichtring FPM 80 Shore WAS mit Edelstahl - Feder | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WAS mit Edelstahl - Feder

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Wellendichtring FPM 80 Shore WASY | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring FPM 80 Shore WASY

Wellendichtringe

Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken