Menu
Produkte filtern in Flachdichtungen
1-20 von 22 Produkten
in Flachdichtungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochleistungsdichtung aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig sind.

Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC

Frenzelit | Flachdichtungen

Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung.

Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novaphit® SSTC XP-Technologie

Frenzelit | Flachdichtungen

Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...

Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 novatec® PREMIUM XP

Frenzelit | Flachdichtungen

ovatec® PREMIUM XP ist die neue, leistungsfähige „Extended-Performance”-Generation (XP) der von Frenzelit entwickelten aramidfaserverstärkten Grafitdichtungen.

Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 SIGRAFLEX® Hochdruck

SGL Group | Flachdichtungen

Die Grafitdichtung SIGRAFLEX® Hochdruck besteht aus mehreren Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Diese sind kleberfrei miteinander verbunden, wodurch die Grafitdichtung ihre ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften erhält.

Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, aus Grafit, mit Spießblech

Flachdichtungen

Sehr universell einsetzbare, genormte Flachdichtung aus Grafit mit Spießblech.

Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1 aus virginalem PTFE

Flachdichtungen

PTFE-Flachdichtungen werden zur statischen Abdichtung von zwei planen Dichtflächen eingesetzt.

Kupfer-Dichtring, DIN 7603A | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Kupfer-Dichtring, DIN 7603A

Flachdichtungen

Kupfer-Dichtringe nach DIN 7603 wurden speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert. Das Austreten von Medien und Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten soll verhindert werden.

Kupfer-Dichtring-Set, Form A, DIN 7603 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Kupfer-Dichtring-Set, Form A, DIN 7603

Flachdichtungen

Box-Kit mit 540 Stk. Kupfer-Normdichtungen in 30 verschiedenen Abmessungen nach DIN 7603 Form A. Speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert, um das Austreten von Medien und Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten zu verhindern.

Aluminium-Dichtring, DIN 7603A | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Aluminium-Dichtring, DIN 7603A

Flachdichtungen

Aluminium-Dichtringe nach DIN 7603 wurden speziell für axialstatische Anwendungen konzipiert. Das Austreten von Medien und das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten soll verhindert werden.

Usit-Ring, NBR, 70 Shore A, US | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Usit-Ring, NBR, 70 Shore A, US

Flachdichtungen

Usit-Ringe sind metallische Schrauben-Flachdichtringe mit innen anvulkanisierter Elastomerdichtlippe für statische Abdichtung bei Verschraubungen und Flanschabdichtungen.

Usit-Ring, NBR 70 Shore A, USS | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Usit-Ring, NBR 70 Shore A, USS

Flachdichtungen

Selbstzentrierende, metallische Schrauben-Flachdichtringe mit innen anvulkanisierter Elastomerdichtlippe und zusätzlicher Zentrierung für statische Abdichtung bei Verschraubungen und Flanschabdichtungen.

Mannlochdichtung novaTEX® M | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Mannlochdichtung novaTEX® M

Frenzelit | Flachdichtungen

Auf einem Mischgewebe aus Aramid- und preoxidierten Kohlenstofffasern basierende, vulkanisierte, ovale Kesseldichtung. Passt sich unabhängig vom Verschlusssystem perfekt an.

Abverkauf
Mannlochdichtung novaSEAL® HP | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Mannlochdichtung novaSEAL® HP

Frenzelit | Flachdichtungen

Formvulkanisierte, ovale Kesseldichtung auf Gewebe-Kautschuk-Basis, TÜV-geprüft und zugelassen nach Prüfklasse D. Passt sich unabhängig vom Verschlusssystem perfekt an.

Mannlochdichtung novaSEAL® OV | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Mannlochdichtung novaSEAL® OV

Frenzelit | Flachdichtungen

Formvulkanisierte, ovale Kesseldichtung auf Gewebe-Kautschuk-Basis, TÜV-geprüft und zugelassen nach Prüfklasse C. Passt sich unabhängig vom Verschlusssystem perfekt an.

Flachdichtung KLINGERSIL® C-4300, für Rohrverschraubung Nr. 330/331 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung KLINGERSIL® C-4300, für Rohrverschraubung Nr. 330/331

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für 2/3-Holländer mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

1-20 von 22 Produkten