Menu

Multifunktions-Schmierölspray WD-40® CLASSIC

von WD-40   |   mehr Multifunktionsprodukte

Drucken
Korrosionsbeständiges und aktives Schmiermittel zur Reinigung, Wartung und Instandhaltung von Teilen und Maschinen, schützt, löst hartnäckigen Schmutz und beseitigt gleichzeitig ein Quietschen, löst verrostete Teile und verdrängt Feuchtigkeit, nicht leitend. Enthält weder Silikon, PTFE noch Fluorchlorkohlenwasserstoffe.
Einsatzbereich
  • Geräte, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge
  • Türschlösser, Scharniere
  • Getriebemotoren
  • Auspuffanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • 360°-Ventil für den Einsatz aus jeder Position
  • kompatibel mit diversen Metallen
  • verdrängt Feuchtigkeit, um Elektrik zu schützen
  • schützt Metalloberflächen vor Rost und Korrosion
  • schmiert Ausrüstung und Teile und entfernt den Schmutz

Technische Daten
  • spezifische Dichte bei 25 °C
0,80
  • Viskosität bei 40 °C
2,5 cSt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.