Menu

Aluminium-Spray VB 84

von Varybond   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Universell einsetzbare, hitzebeständige Beschichtung, die metallisch-matt glänzende Oberflächen auf allen metallischen Werkstoffen schafft.
Einsatzbereich
  • Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoffe

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständiger Korrosionsschutz
  • universell einsetzbar
  • hinterlässt silber - glänzende Oberfläche

Anwendungen/Hinweise
  • Die zu beschichteten Oberflächen müssen vor der Anwendung gereinigt werden.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
bis +700 °C 
  • Dichte
0,86 g/cm³
  • Salzsprühtest 
800 h

Material
  • 99,5 % Reinaluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken