Menu

Zink-Spray VB 27, dunkel

von Varybond   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Dunkelgrauer Zinkspray, der durch den hohen Zinkanteil besonders gut als Langzeit-Korrosionsschutz für alle eisenhaltigen Teile, die permanent Witterungseinflüssen ausgesetzt sind geeignet ist.
Einsatzbereich
  • für alle eisenhaltigen Teile
  • Grundierung für alle Lacke und Farben
  • Punktschweißen

Vorteile/Ausführungen
  • schnell trocknend
  • hitzebeständig
  • elektrisch leitfähig

Anwendungen/Hinweise
  • Die zu beschichteten Oberflächen müssen vor der Anwendung gereinigt werden.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
bis +450 °C 
  • Dichte bei 20 °C
0,95 g/cm³
  • Salzsprühnebeltest bei 125 µm Schichtdicke
600–800 h 

Material
  • 99 % Reinzink

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken