Menu

Glanz-Zink-Spray OKS® 2521

von OKS   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver als Zweitschicht über Zinksprays, aber auch zur Bildung von witterungsbeständigen und glänzenden Oberflächen.
Einsatzbereich
  • beschädigten Verzinkungen ohne Lackierung
  • glänzende Dekorschicht

Vorteile/Ausführungen
  • gut durchschweißbar
  • hohe Wirksamkeit durch Zink- und Aluminiumanteile

Anwendungen/Hinweise
  • Die Oberflächen sollten vor der Anwendung gereinigt werden, trocken und metallisch blank sein.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
bis +250 °C 
  • Dichte bei 20 °C
1,1 g/cm³
  • Salzsprühnebeltest bei 80 - 100 µm Schichtdicke
240 h

Material
  • Kunstharz, Lösungsmittelgemisch, Reinaluminiumpulver, Reinzinkpulver

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken