Menu

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3601, Spray

von OKS   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Das NSF H1 registrierte Haftöl-Spray wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.
Einsatzbereich
  • Schmierung von beweglichen Teilen
  • Versandschutz von verpackten und unverpackten Maschinen
  • Temporärer Korrosionsschutz von FE- und NE-Metallen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Kriech- und Schmiereigenschaften
  • hohe Wirksamkeit der Korrosionsschutz-Additive
  • enthält Buntmetalldeaktivator

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,81 g/cm³
  • Salzsprühnebeltest Pinselapplikation
>100 h
  • Salzsprühnebeltest Sprühapplikation
>300 h

Material
  • Polyalphaolefin (PAO)

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken