Menu

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 3551, 62 Köpfe/cm²

von 3M   |   mehr wiederlösbare Verbindungen

Drucken
Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (62 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • mittelenergetische Oberflächenenergie
  • hochenergetische Oberflächenenergie
  • Displays
  • Metall
  • Glas
  • Hart-PVC
  • Innen- und Außenbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Scherfestigkeit
  • ausgezeichnete Endklebekraft
  • UV-beständig
  • alterungsbeständig
  • chemikalienbeständig
  • weichmacherbeständig
  • feuchtigkeitsbeständig
  • einfache, schnelle Befestigung (kein Bohren, Schrauben)

Anwendungen/Hinweise
  • belastbarer Druckverschluss, auch nach unzähligem Öffnen und Schließen
  • kann gekreuzt, versetzt oder überlappt verbunden werden

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–30 °C bis +90 °C 
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
–30 °C bis +70 °C 

Material
  • Klebstoff aus Acrylat (VHB)
  • Trägermaterial aus Polyolefin
  • Schutzabdeckung, transparent mit rotem Logo

Downloads

Für Sie interessant

Haken- und Schlaufenband SJ 352 | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Haken- und Schlaufenband SJ 352

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes, flexibles Zwei-Komponenten-System-Klebeband, bestehend aus einem Streifen mit steifen Haken und einem Streifen aus biegsamen Schlaufen die miteinander verbunden werden. Eine widerlösbare Befestigung im Innenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 354, 40 Knöpfe/cm² | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 354, 40 Knöpfe/cm²

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 354, 40 Knöpfe/cm², Stanzteile | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 354, 40 Knöpfe/cm², Stanzteile

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 3542, 26 Knöpfe/cm² | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 3542, 26 Knöpfe/cm²

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (26 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 355, 40 Knöpfe/cm² | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 355, 40 Knöpfe/cm²

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 356, 40 Köpfe/cm² | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ SJ 356, 40 Köpfe/cm²

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (40 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ Thin SJ 457, 109 Köpfe/cm² | wiederlösbare Verbindungen
angesehen
Gekauft
Flexibler Druckverschluss 3M™ Dual Lock™ Thin SJ 457, 109 Köpfe/cm²

3M | wiederlösbare Verbindungen

Selbstklebendes Druckverschlussband mit pilzförmigen Halbkugelköpfen (109 Köpfe/cm²) für schnelle und einfache Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken