Konstruktions-Kleber für leicht flexible Verbindungen und zur Überbrückung größerer Spaltbreiten, ideal zur Herstellung von Verbundelementen, auch als Verguss-, Füll- und Beschichtungsmasse geeignet.
Einsatzbereich
vorbehandelte Metalle, Kunststoffe und Hartschaum
Verbundelemente, Sandwichelemente
Fahrzeugbau
Schiffindustrie
Vorteile/Ausführungen
universell einsetzbar
lösungsmittelfrei
Anwendungen/Hinweise
Mischverhältnis nach Gewicht 6:1
Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein
Aushärtezeit/Endfestigkeit kann mit Temperatur beschleunigt werden
Technische Daten
Verarbeitungszeit
75 min
Handfestigkeit
5 h
Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C)
Material
Harz-Komponente A auf Basis hydroxylgruppenhaltiger organischer Verbindungen
Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.