Menu

2K-Acrylatklebstoff Scotch-Weld™ DP 8005 mit geringer Oberflächenenergie

von 3M   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Konstruktionsklebstoff mit hervorragender Klebekraft auf Polyolefin-Materialien.
Einsatzbereich
  • Polyolefine und Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • ohne Oberflächenbehandlung
  • PE (Polyethylen)
  • PP (Polypropylen)
  • TPO-Dichtungsbahnen
  • Kunststoffe
  • Metall, Holz, Beton

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
  • schnelle Festigkeitsentwicklung

Anwendungen/Hinweise
  • Mischverhältnis 10:1
  • enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
  • passend für das EPX-Auftragssystem zur Dosierung und Mischung auf die zu verklebende Werkstoffe

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
3 min
  • Handfestigkeit 
3 h
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +80 °C

Material
  • Basis aus modifiziertem Methylacrylat
  • Härter aus modifiziertem Polyamin

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken