Menu

2K-Sofortklebstoff 3090

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Sekundenkleber mit sehr schneller Aushärtung und hoher Klebekraft für das Verkleben einer Vielzahl von Materialien inkl. 7 Dosierspitzen. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und Montagearbeiten.
Einsatzbereich
  • Metalle, Kunststoffe und Elastomere
  • Holz, Papier, Leder, Kork, Textilien
  • poröse, saure Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • spaltfüllend
  • ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild
  • geruchsarme Verarbeitung
  • sehr schnelle Positionierung und Handfestigkeit
  • sauber und einfach aufzutragen
  • hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen
  • frei von Lösungsmitteln

Anwendungen/Hinweise
  • für Spalten bis 5 mm oder Klebstoffüberschüssen
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein

Technische Daten
  • Handfestigkeit
150 s
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • chemische Basis aus Ethyl-Cyanacrylat

Lieferumfang
  • Kartusche und 7 Stk. Dosierspitzen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken