Menu

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 10

von 3M   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.
Einsatzbereich
  • Kunststoff
  • Metall
  • Blech
  • Faserplatten, Hartfaserplatten
  • Sperrholz
  • Textilien, Gummi, Leder

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • schnell trocknend
  • widersteht Hitze- und Sonnenlicht
  • thermoplastisch
  • weichmacherbeständig
  • temperaturbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung von großen Bauteilen möglich
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +105 °C

Material
  • Basis aus Polychloropren
  • Lösemittel aus Aceton

Downloads

Für Sie interessant

Kontaktklebstoff SB 60 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kontaktklebstoff SB 60

Teroson | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Klebstoff mit gutem Anzugsvermögen für die Verlegung von PVC- und Gummibodenbelägen.

Kontaktklebstoff SB 2444 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kontaktklebstoff SB 2444

Teroson | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Klebstoff mit gutem Anzugsvermögen für Gummi- und Metallverklebungen.

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1099 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1099

3M | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.

Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1300L TF | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Lösemittelklebstoff Scotch-Weld™ 1300L TF

3M | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Neopren-Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit.

PVC-Rohrklebstoff PVC-U | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
PVC-Rohrklebstoff PVC-U

Tangit | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Spezial-Klebstoff zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrsystemen.

PVC-Rohrklebstoff PVC-U PLUS | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
PVC-Rohrklebstoff PVC-U PLUS

Tangit | Klebstoffe

Lösungsmittelhaltiger Spezial-Klebstoff für belastbare, starre Rohrverbindungen aus PVC-U.

Kraftkleber Classic | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber Classic

Pattex | Klebstoffe

Kontaktklebstoff für viele schnelle Verklebungen mit äußerst hoher Klebkraft in Industrie und Handwerk auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Kleber Stabilit Express | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Kleber Stabilit Express

Pattex | Klebstoffe

Schnellhärtender Klebstoff für viele Verklebungen in Industrie und Handwerk auf unterschiedlichen Materialien, gleicht Materialunebenheiten aus.

Kraftkleber Gel Compact | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber Gel Compact

Pattex | Klebstoffe

Kontaktklebstoff für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen, zum Kleben von Furnier und Kunststoff, zum Verlegen von Dämm- und Akustikplatten. Auch für sichtbare, transparente Materialen geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken