Menu

Fügeverbindung 16-20, hochfest

von Varybond   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen.
Einsatzbereich
  • Lagern
  • zylindrischen Fügeteilen
  • Wellen- und Nabenverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • sichtbar unter UV-Licht
  • sehr hohe Festigkeit
  • temperaturbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein

Technische Daten
  • Klebespalt-Ø max.
0,2 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +200 °C

Material
  • chemische Basis aus Dimethacrylsäureester

Downloads

Für Sie interessant

Primer F | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Primer F

Varybond Zubehör

Aktivator zur Oberflächenvorbereitung für anaerobe Klebstoffe.

Fügeverbindung 601, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 601, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 603, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 603, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 620, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 620, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 638, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 638, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 640, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 640, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 6300, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 6300, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 641, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 641, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 648, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 648, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 660 Quick Metall, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 660 Quick Metall, hochfest

Loctite | Klebstoffe

Pastöser, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern und anderen zylindrischen Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen, der eine starke und zuverlässige Verbindung sichert.

Fügeverbindung 16-03, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 16-03, hochfest

Varybond | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen.

Fügeverbindung 16-38, hochfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fügeverbindung 16-38, hochfest

Varybond | Klebstoffe

Flüssiger, anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen, sowie für dynamische Belastungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken