Menu

Statikmischer ET small für 50 ml Kartuschen

von Teroson   |   mehr Klebehilfsmittel

Drucken
Kleine Mischdüse für 2K-Kartuschen.
Einsatzbereich
  • geeignet für 2K-Klebstoffe

Downloads

Für Sie interessant

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

Teroson | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Pneumatische Druckluftpistole Powerline II Air Gun, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Pneumatische Druckluftpistole Powerline II Air Gun, für 1K-Kartuschen

Teroson | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Pneumatische Teleskop-Pressluftpistole Multipress, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Pneumatische Teleskop-Pressluftpistole Multipress, für 1K-Kartuschen

Teroson | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät mit kompakter Teleskop-Kolbenstange zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

UBS-Sprühpistole | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
UBS-Sprühpistole

Teroson | Klebehilfsmittel

Die Sprühpistole ist ideal geeignet zum Sprühen von sehr feinen lackähnlichen Strukturen, als auch für grobe, nivellierende Strukturen. Sie verfügt über einen Regler mit integriertem Sicherheitsventil. Die Spritz-Zuluft und die Materialmenge kann reguliert werden.

Handpistole Teromix 6700 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Handpistole Teromix 6700

Teroson | Klebehilfsmittel

Die ET Handpistole eignet sich für die Verarbeitung von 2K-Doppelkartuschen 2 x 25 ml.

Abverkauf
Statikmischer ET small für 25 ml Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer ET small für 25 ml Kartuschen

Teroson | Klebehilfsmittel

Der kleine Statikmischer mit Bajonettverschluss für 2K-Kartuschen.

ET Kartuschenvorwärmbox | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
ET Kartuschenvorwärmbox

Teroson | Klebehilfsmittel

Die Vorwärmbox mit praktischem Tragegriff, bietet Platz für 6 Stück 310 ml Kartuschen, 5 Folienbeutel 400ml oder 3 Doppelkartuschen bis 490ml.

Pumpsprühflasche TEROSON für 1 Liter | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Pumpsprühflasche TEROSON für 1 Liter

Teroson | Klebehilfsmittel

Robuste Pumpsprühflasche, stufenlos regulierbarer Sprühstrahl, zur rationellen Aufbringung von Bremsen- und Kupplungsreiniger.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken