Menu

Adapter 97956

von Loctite   |   mehr Klebehilfsmittel

Drucken
Dosier-Kit für 50 ml 2K-Klebstoffe.

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430

Loctite Zubehör von

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.

Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9455 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9455

Loctite Zubehör von

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell zum Kleben und Vergießen von optischen Bauteilen wie Sensoren und Linsen geeignet.

Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9483 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9483

Loctite Zubehör von

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9480 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9480

Loctite Zubehör von

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Anwendungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421

Loctite Zubehör von

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

Aktion
Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9466 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9466

Loctite Zubehör von

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

Aktion
Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9497 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9497

Loctite Zubehör von

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

Abverkauf
Klebstoffe
Zubehör von
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9492 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 9492

Loctite Zubehör von

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.

Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001

Loctite | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, geeignet für 2K-Kartuschen.

Manuelle Doppelkartuschenpistole EQ HD14 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Manuelle Doppelkartuschenpistole EQ HD14

Loctite | Klebehilfsmittel

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, geeignet zum Dosieren und Mischen von 2K-Produkten auf Basis verschiedener Klebstoff-Technologien. Kompatibel mit gängigen Produktverhältnissen.

Pneumatische Doppelkartuschenpistole 97042 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Pneumatische Doppelkartuschenpistole 97042

Loctite | Klebehilfsmittel

Pneumatisch betriebenes Handdosier- und Mischgerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von 2K-Epoxidklebstoffen, Polyurethan- und Hybrid-Produkten in Doppelkartuschen.

Peristaltische Handpumpe 97001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Peristaltische Handpumpe 97001

Loctite | Klebehilfsmittel

Volumetrisch arbeitendes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, welches einfach auf die Produkt-Flasche aufgeschraubt werden kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken