Menu

Transfer-Klebeband ohne Träger 950

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Trocken übertragbarer Klebstoff-Film für dauerhaft belastbare Befestigungen auf den meisten Oberflächen. Auch größere Flächen können vor einer Weiterverarbeitung wie Zuschneiden oder Bohren beschichtet werden.
Einsatzbereich
  • niederenergetische Oberfläche
  • leichte bis schwerere Gegenstände
  • endlosverkleben von Papieren und Folien
  • fixieren von Bauteilen
  • als Montagehilfe

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf rauen Oberflächen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet bei UV-Licht oder direkter Sonneneinstrahlung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–30 °C bis +120 °C 
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
–30 °C bis +80 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit auf Stahl
0,8 N/mm

Material
  • Klebstoff aus modifiziertem Acrylat A-60
  • Schutzabdeckung aus Papier, braun

Downloads

Für Sie interessant

Transfer-Klebeband ohne Träger 465EU | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger 465EU

3M | Klebebänder, doppelseitig

Trocken übertragbarer Klebstoff-Film für dauerhaft belastbare Befestigungen auf glatten, lackierten Oberflächen. Auch größere Flächen können vor einer Weiterverarbeitung wie Zuschneiden oder Bohren beschichtet werden.

Transfer-Klebeband ohne Träger 467MP | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger 467MP

3M | Klebebänder, doppelseitig

Klebeband mit hoher Festigkeit der Schutzabdeckung (reduziert Einreißen beim Stanzen) für Befestigungen auf auf Metall- Lack- und Kunststoffoberflächen.

Transfer-Klebeband ohne Träger 9485PC | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger 9485PC

3M | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Klebeband zum Befestigen, Halten, Endlosmachen, Verbinden auf rauen Oberflächen.

Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 924 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 924

3M | Klebebänder, doppelseitig

Trocken übertragbarer Klebstoff-Film für dauerhaft belastbare Befestigungen auf glatten, lackierten Oberflächen.

Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 926 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 926

3M | Klebebänder, doppelseitig

Universell einsetzbares Klebeband zum Befestigen, Halten, Endlosmachen, Verbinden auf glatten und rauen Oberflächen.

Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 969 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Transfer-Klebeband ohne Träger Scotch® ATG 969

3M | Klebebänder, doppelseitig

Trocken übertragbarer Klebstoff-Film für dauerhaft belastbare Befestigungen auf den meisten Oberflächen. Auch größere Flächen können vor einer Weiterverarbeitung wie Zuschneiden oder Bohren beschichtet werden.

Doppelseitiges Klebeband Scotch® 136D-MDOEU auf Handabroller | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges Klebeband Scotch® 136D-MDOEU auf Handabroller

3M | Klebebänder, doppelseitig

Klebeband mit permanentem Klebstoff auf beiden Seiten für leichte Befestigungs- und Montageaufgaben, hält Dinge zusammen ohne dass man es sieht. Mit praktischem, nachfüllbarem Einweg-Handabroller.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken