Menu

Abdichtungspaste CALOFER, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Extrem hitzebeständige Dichtungspaste zum Abdichten in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Öfen, Kamine, Feuerstellen, Heizungskessel
  • Abdichten von Fugen und Öffnungen

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig
  • keine Fragmentierung oder Rissbildung nach Aushärtung
  • asbestfrei

Anwendungen/Hinweise
  • nicht elastisch nach dem Aushärten
  • Aushärtung durch Abgabe von Wasser (physikalische Trocknung)
  • Verarbeitung mit Spachtel, Füllmesser oder Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +1.500 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +30 °C
  • Dichte  
1,82 g/ml

Material
  • Natriumsilikat-Basis, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken