Menu

Silikondichtstoff Silirub® HT-A, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Essigvernetzender Hochtemperatur-Dichtstoff zum Abdichten in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Dichtungen von Heizungsanlagen
  • Pumpen, Motoren
  • Kachelöfen, Ceranfeldern

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • hohe Haftung
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • nicht korrosiv

Anwendungen/Hinweise
  • nicht für Beton und PVC geeignet
  • nicht geeignet für Untergründe aus PE, PP, PTFE und bituminöse Substrate
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluftpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +285 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Dichte  
1,05 g/ml

Material
  • neutral vernetzendes Silikon, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken