Menu

Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252

von Sika   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Ein standfester, pastöser Konstruktionsklebstoff der für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Holz
  • Metalle, Aluminium
  • Stahlblech u.v.m.

Vorteile/Ausführungen
  • elastisch
  • überlackierbar
  • vibrationshemmend
  • nicht korrosiv
  • breites Haftspektrum
  • hoher elektrischer Widerstand

Anwendungen/Hinweise
  • durch Luftfeuchtigkeit aushärtend (feuchtigkeitshärtend)
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig +150 °C)
  • Hautbildungszeit
ca. 40 Minuten
  • Härte
ca. 50 Shore A
  • Zugfestigkeit
ca. 3 MPa
  • Reißdehnung 
ca. 400 %

Material
  • Polyurethan, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hitzebeständige, dauerelastische Dichtmasse für Motoren und Heizungsanlagen für zuverlässige Reparaturabdichtungen an Motoren, Maschinen und Heizungen.

Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Flüssiger Gewindedichtstoff, der enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen zuverlässig abdichtet.

Abverkauf
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON

Teroson | Dichtstoffe

Auch bekannt als TEROLAN Black; Der lösungsmittelhaltiger Karosseriedichtstoff auf Bitumen-Kautschuk-Basis eignet sich hervorragend zur Naht- und Fugenabdichtung in Bereichen wo ein gewisser korrosiver Angriff zu erwarten ist, wie z. B. am Unterboden von einem Fahrzeug.

Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Pastöser, nicht aushärtender Universal-Dichtstoff auf Basis von Kunstharz.

Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastischer Karosseriedichtstoff zum elastischen Dichten und Kleben von Nähten und Fugen auf vielen Oberflächen, besonders zur Nahtabdichtung und Abdichtung von Schmalfugen geeignet.

Dichtstoff MS 9120 SF, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff MS 9120 SF, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Karosseriedichtstoff zur Abdichtung von Nähten und Fugen, ideal als Vorlegematerial bei breiten Fugen.

Kraftkleber MS 9220, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber MS 9220, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Hochstandfester Kraftklebstoff für elastische, primerlose Verklebungen und Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen, speziell für die Karosseriereparatur geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken