Menu

Lebensmittelsilikon GS202, 1K

von Illbruck   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Silikon-Dichtstoff für Verfugungen und Abdichtungen, speziell im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich (KTW) sowie Schwimm- und Badebecken (KSW) geeignet, auch bei dauernder Nassbelastung.
Einsatzbereich
  • Trinkwasser-/Lebensmittelbereich
  • Schwimm- und Badebecken
  • Untergründe mit dauernder Nassbelastung
  • Verklebungen von Glasaquarien

Vorteile/Ausführungen
  • dauernassbeständig
  • elastisch
  • frei von algiziden und fungiziden Stoffen

Anwendungen/Hinweise
  • DIN 32 622
  • Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +160 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
15 min
  • Bruchdehnung
230 %

Material
  • sauer vernetzendes Silikon, pastös

Zertifizierungen

baubook


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken