Menu

Dichtmasse Ceral-Silicon, 1K

von Beko   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Hochwertiger Dichtstoff für den Einbau von Ceran-Kochfeldern
Einsatzbereich
  • Einbau von Ceran-Kochfeldern
  • geeignet für Reparaturen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Haftfähigkeit
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
  • alterungsbeständig
  • dauerelastisch
  • gut und einfach dosierbar
  • optimal glättbar, modellierbar
  • hohe Volumenstabilität, geringes Schrumpfverhalten

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +180 °C (kurzfristig +200 °C) 
  • Dichte
1,22 g/cm³

Material
  • neutralvernetzendes Silikon, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken