Menu

Naturstein-Silikon FA870, 1K

von Illbruck   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Neutraler, standfester Silikon-Dichtstoff für elastische Abdichtungen von Bau- und Natursteinfugen im Innen- und Außenbereich, auch in sehr kalten sowie dauernassen Umgebungen. Vorzugsweise auf matten Oberflächen geeignet.
Einsatzbereich
  • Naturstein- und Bewegungsfugen
  • Spiegelverfugungen
  • Fassaden, Böden
  • glänzende Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
  • dauerelastisch
  • UV- und witterungsbeständig
  • alterungsbeständig
  • anstrichverträglich
  • keine Randzonenverfärbung

Anwendungen/Hinweise
  • Oberfläche sollte vor Anwendung gereinigt und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +150 °C
  • Hautbildungszeit
15 min

Material
  • neutralvernetzendes Silikon, pastös

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken