Menu

Universal-Dichtung MARSTON®

mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Sehr adhäsive Dichtmasse auf Polyurethanbasis, für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen.
Einsatzbereich
  • Motroren und Gehäuse
  • Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie, Bergbau
  • Universeller Einsatz bei Metall und Kunststoff
  • Abdichtungen von Flächen und Rohrverschraubungen

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • dauerelastisch
  • sehr gute Haftung
  • beständig gegen viele Medien
  • leichte Demontage
  • silikonfrei
  • isocyanatfrei

Anwendungen/Hinweise
  • DVGW
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +270 °C (kurzfristig +300 °C)

Material
  • Grundstoff aus Polyurethan
  • Lösemittel Gemisch aus Aceton/Ethylacetat

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Flexi, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® High Tack Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler, elastischer und multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, klebt, dichtet und befestigt alles und jedes Material auf jedem Untergrund innen und außen, unter allen Bedingungen, auch bei Nässe.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Aktion
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaflex® 40FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaflex® 40FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K

Beko | Dichtstoffe, Klebstoffe

Flexibler Montagekleber, klebt und dichtet auf den meisten Untergründen und Materialien, auch unter Wasser und ist auch nach 20 Minuten noch korrigierbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken