Menu

Dicht- und Bauklebstoff Multi MS, 1K

von Fischer   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Nassbereiche
  • Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
  • Befestigungen und Versiegelungen von Spiegeln

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Elastizität
  • gute Anfangshaftung
  • sehr emissionsarm
  • schrumpf- blasenfrei
  • UV-, witterungsbeständig
  • feuchtigkeits-, schimmelpilzbeständig
  • silikon-, lösemittelfrei
  • geruchlos, angenehmes Raumklima

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe
  • überstreichbar mit wasserbasierten Farben, synthetischen Lacken
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C 
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
10 min
  • Bruchdehnung
350 %

Material
  • MS-Polymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.