Menu

Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K

von Illbruck   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff zur Verklebung von Fensterfolien und Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, sowie zum Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten, auch bei feuchten Untergründen.
Einsatzbereich
  • Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund
  • Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen, Fassadenfugen
  • div. Montageverklebungen
  • Fensterbau

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • gute Verklebung
  • alterungsbeständig
  • lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +45 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
25 min
  • Bruchdehnung
380 %

Material
  • Hybridpolymer-Basis

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUSbaubook


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse MARATHON PRO, Aluminium

Schuller Eh´klar Zubehör

Profi-Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kleb- und Dichtstoff Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Dichtungskleber für elastische Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Vapourseal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Plasto-elastischer Dichtklebstoff, ein Dampfsperrenkleber für dauerhafte Verklebung von Dampfsperren und dampfundurchlässige Verbindungen mit Abdichtungsbahnen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, auch zur Nassverglasung speziell im Holzfenster geeignet.

Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

Fenster-Montagekleber SP351, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Montagekleber SP351, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spezieller Fensterbank-Kleber, ein spritzbarer Kleb- und Fugendichtstoff für ein spannungsausgleichendes Kleben auf unterschiedlichen Materialien im Fensterbau.

Dicht- und Bauklebstoff Multi MS, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dicht- und Bauklebstoff Multi MS, 1K

Fischer | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken