Menu

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 870, B3

von Soudal   |   mehr PU-Schäume und Zubehör

Drucken
Selbstexpandierender Feinzellen-Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.
Einsatzbereich
  • Fenster- und Türrahmen, Türzargen
  • Fensterbänke
  • Ausfüllen von Hohlräumen
  • Isolierung im Kühlsystemen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Formstabilität, kein Schrumpfen oder Nachdehnen
  • hohe Wärm- und Schalldämmung
  • sehr emissionsarm
  • hohe Schaumausbeute
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten

Anwendungen/Hinweise
  • kann mit Schaumpistole benutzt werden
  • ist mit CFC- und HCFC-freien Treibmitteln gefüllt
  • nicht UV-beständig
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C  
  • Schneidzeit
15 min

Material
  • Polyurethan (PU), stabiler Schaum, thixotrop

Downloads

Für Sie interessant

Fensterfolie SWS Outside Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Outside Extra

Soudal Zubehör

Vollflächig selbstklebende Luft- und schlagregendichte Folie zur dampfoffenen Abdichtung von Verbindungen im Bereich von Fenster, Türen und Platten.

1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben im Bau- und Industriebereich.

1K-Montage-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben im Bau- und Industriebereich.

1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.

1K-Winter-Pistolenschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Winter-Pistolenschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.

1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

2K-Zargenschaum Soudafoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
2K-Zargenschaum Soudafoam, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum zur sicheren Montage von Fenster und Türen sowie zum Setzen von Badewannen und Duschtassenträgern.

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender, elastischer Polyurethanschaum zum Ausschäumen, Dämmen, Isolieren und Abdichten, optimal für die Sanierung und Renovierung im Neu- und Umbau.

1K-Montage-Brandschutzschaum Soudafoam, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Brandschutzschaum Soudafoam, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethan-Adapterschaum zum Dämmen, Befestigen, Ausschäumen und Abdichten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken