Menu

Fensterfugenband PUTZBUTYL

mehr Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Drucken
L-förmiges, extrudiertes Butyl-Dichtungsband mit aufgelegtem Vlies für Fensterbank unten.
Einsatzbereich
  • Innenbereiche

Vorteile/Ausführungen
  • dampfdiffusionsdicht
  • haftet auf den meisten Baumaterialien
  • lösungsmittelfrei
  • bleibt elastisch
  • sehr lange Dauerhaftigkeit
  • UV-beständig
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • überputzbares Vlies
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocknen sein
  • poröse Oberflächen sollten mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–30 °C bis +80 °C
  • Verarbeitungstemperatur
mind. +5 °C

Material
  • Butylkautschuk mit Rayon-Viskosevlies

Downloads

Für Sie interessant

Fensterfolie Innen VV ME350 | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie Innen VV ME350

Illbruck | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig, selbstklebende Folie mit Vlies und zusätzlichen Selbstklebestreifen, zur Abdichtung der Fenster- und Türanschlussfuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk im Innenbereich.

Fensterfolie Außen VV ME351 | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie Außen VV ME351

Illbruck | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig, selbstklebende Folie mit Vlies und zusätzlichen Selbstklebestreifen, zur Abdichtung der Fenster- und Türanschlussfuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk im Außenbereich.

Fensterfolie TwinAktiv VV ME508 | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie TwinAktiv VV ME508

Illbruck | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig, selbstklebende High-End-Folie mit Vlies zur Abdichtung der Fenster- und Türanschlussfuge in Innen- und Außenbereich.

Fensterfugenband FEWATOP-I | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfugenband FEWATOP-I

Fensterfolien, Fensterfugenbänder

L-förmiges, extrudiertes Butyl-Dichtungsband mit aufgelegtem Vlies für Sonderanwendung oder Umlaufleiste innen.

Fensterband FEWA 80 | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterband FEWA 80

Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Z- und L-förmiges, PP-Dichtungsband mit aufgelegtem Vlies für Fensterfugenband innen.

Bitumenfolie ISO-Connect KSKSEAL | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Bitumenfolie ISO-Connect KSKSEAL

ISO Chemie | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende Abdichtungsbahn zum Abdichten von Fenster- und Türenelementen im Fassadenbau und schützt erdberührte Bauteile dauerhaft gegen nichtdrückendes Wasser zur Schwellenabdichtung, Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser.

Fensterfolie SWS Inside Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Inside Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende luftdichte und dampfhemmende Folie zur Abdichtung von Verbindungen im Bereich von Fenster, Türen und Platten.

Fensterfolie SWS Outside Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Outside Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende Luft- und schlagregendichte Folie zur dampfoffenen Abdichtung von Verbindungen im Bereich von Fenster, Türen und Platten.

Fensterfolie SWS Vario Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Vario Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende Luft- und wasserdichte Folie zur Versiegelung von Verbindungen im Bereich von Fenster, Türen und Platten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken