Kompaktes Mitteldruckgebläse SILENCE mit hoher Leistung. Dieses Gebläse ist für Lufteintrittstemperaturen von 100 °C bis 200 °C geschaffen und arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis 75 °C ohne Probleme.
Leistungsfähiges Hochdruckgebläse AIRPACK für Anwendungen, bei denen große Luftmengen bei hohem Druck zusammentreffen. Ideal für Trocknungs- und Abblasvorgänge. Dieses Gebläse hat genügend Druck, um Abblasdüsen wirkungsvoll zu versorgen.
Kompaktes Hochdruckgebläse MONO 6 SYSTEM mit kleinen Abmessungen, welches durch seine hohe Luftmenge von bis zu 600 l/min punktet. Die Luftmenge ist einstellbar und somit kann das Gebläse auf jede Anwendung optimal abgestimmt werden.
Pneumatisch betriebener Luftstrom-Ein-/Ausschalter, Zubehör für die Gebläse ROBUST und SILENCE. Auf pneumatischen Schaltbefehl (5 bar) wird die Luftzufuhr zu den Lufterhitzern ab- oder zugeschaltet.
Der Temperaturregler CSS EASY wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM geeignet.
Der universell einsetzbare Temperaturregler CSS ist für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LHS SYSTEM und LE MINI SENSOR geeignet.
Der Temperaturregler E5CC wird für die exakte Regelung der Lufttemperatur von Lufterhitzern und Heißluftgebläsen verwendet. Dieser Regler ist für Lufterhitzer LE 5000/10000 DF + SSR, LHS Classic + SSR, LE 5000/10000 HT + SSR und MISTRAL geeignet.
Handliches Temperaturmessgerät für die schnelle und zuverlässige Messung der Temperatur von Luftstrom und Kunststoffmasse. Hauptsächlich wird es zum Einstellen der optimalen Schweißdraht- und Vorwärmlufttemperatur verwendet.