Menu

Produkte von Theis, Shell

Produkte filtern in Produkte von Theis, Shell
Hersteller: Shell Hersteller: Theis Alle zurücksetzen
281-300 von 361 Produkten
in Produkte von Theis, Shell
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 560 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Turbinenöl AeroShell Turbine Oil 560

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Turbine Oil 560 ist ein hochleistungsfähiges, niedrig verkokendes, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, der dritten Generation, welches eine sorgfältig ausgewählte und fein abgestimmte Kombination von Additiven enthält, um die thermische Stabilitä...

Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 12 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 12

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Fluid 12 ist ein synthetisches Hydrauliköl für Flugzeuginstrumente sowie den allgemeinen Einsatz in Flugzeugen.

Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 31 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 31

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Fluid 31 ist ein Flugzeug-Hydrauliköl auf synthetischer Kohlenwasserstoffbasis. Eine zunehmende Zahl von Flugzeugherstellern empfiehlt die Verwendung dieses Fluidtyps in Flugzeughydrauliksystemen anstelle mineralischer Hydrauliköle. Dieser Schritt dient dem Ziel, Flüssi...

Abverkauf
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 41 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Hydrauliköl AeroShell Fluid 41

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Fluid 41 ist ein mineralisches Hydrauliköl mit sehr hoher Reinheit und verbesserten Schmiereigenschaften.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 6 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 6

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 6 ist ein Allzweckfett für Flugzeuge aus einem mit Microgel® verdickten Mineralöl, das in einem begrenzten Bereich gute Allroundeigenschaften besitzt.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 7 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 7

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 7 ist ein fortschrittliches Mehrzweckfett aus synthetischem Öl, verdickt mit Microgel®.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 14

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 14 ist ein Mehrzweckfett für Hubschrauber, das aus einem mit Calciumseife verdickten Mineralöl besteht und hervorragende Anti-Fret- und Anti-Feuchtigkeits-Korrosions-Eigenschaften besitzt. Es ist das führende Hubschraubermehrzweckfett und von allen Hubschrauberhe...

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 22

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 33

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 33 ist ein synthetisches Universal-Flugwerk-Fett aus synthetischem Basisöl mit Lithiumkomplex-Verdickung, Korrosions- und Oxidationsinhibitoren und Lasttrageadditiven.

Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Fett AeroShell Grease 64

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Grease 64 beinhaltet das AeroShell Grease 33 mit 5 % Molybdändisulfid. Es verbindet die verbesserten Anti-Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften von AeroShell Grease 33 mit den zusätzlichen EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) durch die Zugabe eines Festschmiersto...

AeroShell Compound 07 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
AeroShell Compound 07

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.

Flugzeug-Kalibrierungsflüssigkeit AeroShell Calibrating Fluid 2 | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Kalibrierungsflüssigkeit AeroShell Calibrating Fluid 2

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

Mineralölbasierte Kalibrierungsflüssigkeit für Treibstoffsysteme von Triebwerken.

Flugzeug-Rauchöl AeroShell Smoke Oil | Schmierstoffe für die Luftfahrt
angesehen
Gekauft
Flugzeug-Rauchöl AeroShell Smoke Oil

Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt

AeroShell Smoke Oil ist ein Kohlenwasserstoff-Fluid basierend auf der Shell Gas-to-Liquid-Technologie. Es ist voll gesättigt mit einem hohen Anteil an isoparaffinischen Strukturen.

Eisenbahn-Motoröl Shell Caprinus XR 40 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Eisenbahn-Motoröl Shell Caprinus XR 40

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).

Eisenbahn-Getriebeöl Shell Tegula V 32 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Eisenbahn-Getriebeöl Shell Tegula V 32

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Bei diesem Hochleistungs-Kraftübertragungsöl werden durch die Verwendung hochwertiger ausraffinierter Grundöle und modernster Additivtechnologie eine außergewöhnlich hohe oxidative und thermische Stabilität des Öls erreicht und längere Ölwechselintervalle gegenüber konventionelle...

Schmierfett Shell GadusRail S4 High Speed EUDB | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S4 High Speed EUDB

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Shell GadusRail S4 High Speed EUDB ist ein Hochgeschwindigkeitsfett für die Achsschmierung von Zügen mit verlängerten Wartungsintervallen und basiert auf hochraffinierten Grundölen und einem Lithium-Verdicker.

Schmierfett Shell GadusRail S4 WFB 000 | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S4 WFB 000

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Biologisch abbaubares Hochleistungsfett für die Spurkranzschmierung, welches für den Einsatz in Onboard-Schmierstoffgebern im Bahnsektor entwickelt wurde.

Schmierfett Shell GadusRail S3 EUDB | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUDB

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Beim Shell GadusRail S3 EUDB handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.

Schmierfett Shell GadusRail S3 EUFR | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
angesehen
Gekauft
Schmierfett Shell GadusRail S3 EUFR

Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr

Beim Shell GadusRail S3 EUFR handelt es sich um ein Hochleistungsfett auf Lithium-Basis für Achslager von Eisenbahnen. Es wurde entwickelt, um ausgedehnte Nachschmierfristen zu ermöglichen und Stillstände sowie Wartungskosten zu reduzieren.

Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30 | Schmierstoffe für die Schifffahrt
angesehen
Gekauft
Schiffsmotoröl Shell Gadinia S3 30

Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt

Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...

281-300 von 361 Produkten