Menu

Produkte von Maykestag, Lamello

Produkte filtern in Produkte von Maykestag, Lamello
Hersteller: Lamello Hersteller: Maykestag Alle zurücksetzen
1-20 von 34 Produkten
in Produkte von Maykestag, Lamello
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Holzverbindungsplättchen, Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Holzverbindungsplättchen, Lamello

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Flaches, linsenförmiges Holzverbinderplättchen ist ein effizientes, einfaches und präzises Verbindungselement mit geringer Einbautiefe und verbindet dünne Werkstücke (8 oder 10 mm) in beliebigen Winkeln.

Holzflicke Minispot | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Holzflicke Minispot

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Harzgallenflicke in diversen Ausführungen (Holzarten), zum Ausflicken von Holzfehlern und schadhaften Stellen.

Möbelverbinder Clamex S-20 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex S-20

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag für das Lamello-System für Materialstärken ab 16 mm. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.

Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex S-20, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset mit wiederlösbaren Clamex S-20-Verbindern für 4 mm-Nuten. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des Verbinders.

Möbelverbinder Clamex P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System-Verankerung für Materialstärken ab 16 mm. Zweiteilige Halbschalen-Verbinder wird über die kaum sichtbare Bedienöffnung (6 mm) durch einen drehbaren Hebel verbunden.

Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...

Möbelverbinder Tenso P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Tenso P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Selbstspannender, verdeckter Verbinder ohne Vorspann-Clip, zum Verleimen mit Dreifach-Prinzip (Ausrichten, Spannen, Verbinden) für eine sekundenschnelle, kraftvolle Verankerung im Werkstück ohne Werkzeug.

Vorspann-Clip zu Tenso P-14 | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Vorspann-Clip zu Tenso P-14

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Vorspannclip ist ein Zubehörteil zum Möbelverbinder Tenso P-14. Dieser ermöglicht ein einfaches Zusammenführen der Werkstücke mit wenig Kraftaufwand.

Korpusverbinder Cabineo | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder Cabineo

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Einteiliger CNC-Verbinder mit reiner Flächenbearbeitung und höchster Spannkraft, für Eck- und Mittelwandverbindungen ab 16 mm.

Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Korpusverbinder/Fachbodenträger Cabineo X, Starterset

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Praktisches Lamello-Montageset aus Cabineo X-Verbinder mit vielseitigem, offenem Gehäuse für Verbindungen von Korpussen durch reine Flächenbearbeitung sowie flexiblen Einsatz in Kombination mit Schrauben oder Bodenträgern. Ideal für Flächen-, Eck- und Mittelwandverbindungen, nach...

Spiralbohrer HSS-Co5, blank, 3 x Ø, für Hardox | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer HSS-Co5, blank, 3 x Ø, für Hardox

Maykestag | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Profilgeschliffener, blanker Spiralbohrer für Stahl, Inox und verschiedene Legierungen. Besonders geeignet auch für zähe und harte Werkstoffe.

Spiralbohrer HSS, blank, Typ Forte, 3 x Ø, lang | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer HSS, blank, Typ Forte, 3 x Ø, lang

Maykestag | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Inox und Legierungen.

Spiralbohrer HSS-Co5, blank, Fasen nitriert, Typ Forte, 3 x Ø | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer HSS-Co5, blank, Fasen nitriert, Typ Forte, 3 x Ø

Maykestag | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Profilgeschliffener Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft für Stahl, Inox, Gusseisen, Aluminium und verschiedene Legierungen.

Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ H, Alpen-Maykestag | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrersatz HSS-Co5, blank, Typ H, Alpen-Maykestag

Maykestag | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Kegelsenker HSS-Co5 ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS-Co5 ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Kegelsenker mit sehr guten Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, für universelle Senk- und Entgratarbeiten.

Kegelsenker HSS-Co5, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS-Co5, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Kegelsenker mit sehr guten Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, für universelle Senk- und Entgratarbeiten.

Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Universell einsetzbares Senk- und Entgratwerkzeug für Bohrungen aller Art mit sehr guten Schneideigenschaften und ungleicher Teilung.

Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

Abverkauf
Diamant Trennscheibe, Lamello | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamant Trennscheibe, Lamello

Lamello | Schleifmittel gebunden

Trennscheibe passend zu der Lamello-Trennfräse 132517 Tanga Delta.

HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch

Lamello | Sägeblätter, Lochsägen

HM-Kreissägeblatt für universelle Arbeiten.

1-20 von 34 Produkten