Menu

Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Leister

Produkte filtern in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Leister
Hersteller: GLT Global Bearing Solutions Hersteller: Leister Alle zurücksetzen
121-140 von 342 Produkten
in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, Leister
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Temperatursonden-Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonden-Halterung

Leister | Zubehör

Halterung für Temperatursonde als Zubehör für Lufterhitzer LHS 41.

Temperatursonde mit Halterung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Temperatursonde mit Halterung

Leister | Zubehör

Temperatursonde mit Halterung als Zubehör für die Lufterhitzer LHS 210 DF und LHS 210 DF-R.

Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Einlassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Einlassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer | Zubehör
angesehen
Gekauft
Auslassflanschanschluss für LE-Lufterhitzer

Leister | Zubehör

Auslassflansch als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Dichtung für Ein-/Auslassflanschanschluss | Zubehör
angesehen
Gekauft
Dichtung für Ein-/Auslassflanschanschluss

Leister | Zubehör

Dichtung als Zubehör für Leister-LE-Lufterhitzer.

Adapter, Ø 60 mm innen zu 90 mm außen | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter, Ø 60 mm innen zu 90 mm außen

Leister | Zubehör

Verbindungsadapter als Zubehör für Leister-Lufterhitzer LE 5000 DF/DF-R/DF-HT.

Adapter, Ø 62 mm innen zu 92 mm außen | Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter, Ø 62 mm innen zu 92 mm außen

Leister | Zubehör

Verbindungsadapter als Zubehör für Leister-Lufterhitzer LE 5000 DF/DF-R/DF-HT.

Hochtemperatur-Luftschlauch HT für Heißluftgebläse | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Luftschlauch HT für Heißluftgebläse

Leister | Zubehör

Isolierter Schlauch passend für Lufttemperaturen von bis zu +350 °C. Speziell für Heißluftsysteme mit Heißluftrückführung.

Verlängerungskabel für LE MINI SENSOR | Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungskabel für LE MINI SENSOR

Leister | Zubehör

Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung als Zubehör für Lufterhitzer LE MINI SENSOR und LE MINI SENSOR KIT.

Handgeräte-Set für HOTWIND | Zubehör
angesehen
Gekauft
Handgeräte-Set für HOTWIND

Leister | Zubehör

Traggriff und Schutzrohr passend für Heißluftgebläse HOTWIND PREMIUM/SYSTEM als Zubehör.

Staubfilter | Zubehör
angesehen
Gekauft
Staubfilter

Leister | Zubehör

Textiler Staubfilter zusätzlich zum Edelstahlfilter bietet besten Schutz vor verschmutzter Luft. Passend für Handextruder WELDPLAST S1 und S2-PVC.

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsarmes Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547 mit Schmiermitteldepots, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse ist sehr robust, schmutzunempfindlich und weist...

Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsintensive Einspannbuchse nach DIN 1498, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und Aufnahme sowie Übertragung auftretender Kräfte. Federstahlgleitlager ist hoch belastbar, sehr verschleißfest und eignet sich für stark beanspruchte Lagerst...

Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...

Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Digital geregelter Handextruder in einfacher Stabform für mehr Beweglichkeit beim Schweißen.

121-140 von 342 Produkten