Menu

Produkte von GLT Global Bearing Solutions, BS Rollen

Kategorien in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, BS Rollen
Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen 142 Maschinenelemente 9 mehrweniger
Produkte filtern in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, BS Rollen
Hersteller: BS Rollen Hersteller: GLT Global Bearing Solutions Alle zurücksetzen
1-20 von 151 Produkten
in Produkte von GLT Global Bearing Solutions, BS Rollen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsarmes Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547 mit Schmiermitteldepots, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse ist sehr robust, schmutzunempfindlich und weist...

Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsintensive Einspannbuchse nach DIN 1498, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und Aufnahme sowie Übertragung auftretender Kräfte. Federstahlgleitlager ist hoch belastbar, sehr verschleißfest und eignet sich für stark beanspruchte Lagerst...

Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...

Druckkugellager D80.138 | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckkugellager D80.138

BS Rollen | Gelenkteller

Zum Führen gegeneinander beweglicher Teile im Maschinen und Gerätebau.

Rollbock | Rollenböcke
angesehen
Gekauft
Rollbock

BS Rollen | Rollenböcke

Mit Kugelaufsatz und Verstellfüßen zur Nivellierung.

Allzweckroller mit Kunststoffrädern | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Allzweckroller mit Kunststoffrädern

BS Rollen | Transportgeräte

Praktischer Roller zum Transport von schweren Möbelstücken oder Gegenständen.

Allzweckroller mit Thermoplastrad | Transportgeräte
angesehen
Gekauft
Allzweckroller mit Thermoplastrad

BS Rollen | Transportgeräte

Praktischer Roller zum Transport von schweren Möbelstücken oder Gegenständen.

Möbel-Doppelrolle mit Gewindestift | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Möbel-Doppelrolle mit Gewindestift

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffräder mit/ohne Feststeller.

Möbel-Doppelrolle mit Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Möbel-Doppelrolle mit Anschraubplatte

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffräder mit/ohne Feststeller.

Bürostuhl-Doppelrolle mit Einschlagstift | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Bürostuhl-Doppelrolle mit Einschlagstift

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffräder ohne Feststeller.

Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Anschraubplatte

BS Rollen | Möbelrollen

Zur Aufnahme von Möbelrollen.

Kugelrolle Typ E31 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle Typ E31

BS Rollen | Möbelrollen

Mit 3 Befestigungsbohrungen Ø 3 mm.

Kastenrolle Typ E50 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kastenrolle Typ E50

BS Rollen | Möbelrollen

Starr mit Kunststoffrad.

Kastenrolle Typ E51 | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Kastenrolle Typ E51

BS Rollen | Möbelrollen

Starr mit Gummirad.

Lenkrolle Typ F25 mit Anschraubplatte | Möbelrollen
angesehen
Gekauft
Lenkrolle Typ F25 mit Anschraubplatte

BS Rollen | Möbelrollen

Mit Kunststoffrad ohne Feststellung.

1-20 von 151 Produkten