Menu

Produkte von Duplomatic, Parker

Produkte filtern in Produkte von Duplomatic, Parker
Hersteller: Duplomatic Hersteller: Parker Alle zurücksetzen
101-120 von 126 Produkten
in Produkte von Duplomatic, Parker
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...

Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3 | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Magnetspule CE22-D20K für Hydraulikventile DSE3

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Proportionalventilen DSE3. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE) | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE5G mit integrierter Elektronik (OBE)

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Proportionalventile ohne Lageregelung werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil DSE3J mit integrierter Elektronik und Lageregelung

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Die Ventile werden mit einer werkseitigen Standardeinstellung geliefert, die auf die jeweilige Ausführung abgestimmt ist. Die Parameter der Onboard-Elektronik (OBE) können mit der Steuerbox LINPC-USB geändert werden.

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- u...

4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung.

Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Digitaler Verstärker EDM für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Proportionalkarten sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.

Digitaler Verstärker EDC für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Digitaler Verstärker EDC für Proportionalventile mit offenem Schaltkreis

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Stecker EDC sind Digitalverstärker für die Ansteuerung von Proportionalventilen. Der Strom variiert proportional zum Sollwertsignal (0–10 V oder 4–20 mA), unabhängig von Temperaturschwankungen und der Volumenstromimpedanz.

Software für digitale Verstärkerkarten | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Software für digitale Verstärkerkarten

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Spezifische Software mit Programmierer als einfaches Instrument, um die Parameter des Geräts einsehen und bearbeiten zu können.

Stecker 7-polig DIN 43563, EN 17500 für Proportionalventile DSE | Zubehör für Proportionalventile
angesehen
Gekauft
Stecker 7-polig DIN 43563, EN 17500 für Proportionalventile DSE

Duplomatic | Zubehör für Proportionalventile

Stecker für Wegeventile und Regelventile mit integrierter Elektronik.

Axialkolben-Verstellpumpe VPPL | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe VPPL

Duplomatic | Hydraulikpumpen

Axialkolbenpumpe für industrielle Anwendungen.

Axialkolben-Verstellpumpe PV | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Axialkolben-Verstellpumpe PV

Parker | Hydraulikpumpen

Die Parker Axialkolbenpumpe PV plus für industrielle Anwendungen wird speziell im Aggregatebau als Einfachpumpe sowie mit Durchtrieb als Mehrfachpumpen-Kombination eingesetzt.

Rückschlagventil C5V | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil C5V

Parker | Hydraulikpumpen

Direkt betätigtes Ventil mit SAE-Flanschgehäuse ermöglicht den direkten Anbau auf Pumpen zur Absicherung gegen Druckspitzen im System. Erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und sperren in Gegenrichtung ab.

Blasenspeicher EHV | Blasenspeicher
angesehen
Gekauft
Blasenspeicher EHV

Parker | Blasenspeicher

Die Hydrospeicher werden eingesetzt, wenn eine Energie- oder Sicherheitsreserve erforderlich ist.

Schelle E für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Schelle E für Speicherbefestigung

Parker | Hydrospeicher Zubehör

Die Befestigungsschellen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.

Speicher-Prüfgerät | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Speicher-Prüfgerät

Parker | Hydrospeicher Zubehör

Prüf- und Füllgerät zum Aufladen von Blasen-, Kolben- und Membranspeichern mit Stickstoff und zum Prüfen oder Ändern des vorhandenen Vorfülldruckes. Das Gerät passt auf alle gängigen Speicher mit Klappenventil 5/8" und 7/8", Schraderventil und Verschlussschraube.

Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV

Parker | Hydrospeicher Zubehör

Reparatursatz mit Füllventil für Reparaturen bzw. vorbeugende Instandhaltung von Blasenspeichern.

Kühler mit Gleichstrommotor LDC | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Gekauft
Kühler mit Gleichstrommotor LDC

Parker | Öl-Luft-Kühler

Diese Kühler sind für den industriellen und mobilen Einsatz.

Kühler mit Wechselstrommotor LAC | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Gekauft
Kühler mit Wechselstrommotor LAC

Parker | Öl-Luft-Kühler

Diese Kühler sind für den industriellen und mobilen Einsatz.

101-120 von 126 Produkten