Menu

Rundrosette flach 12 1735/12 1731 ASL®, Edelstahl

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rosette Edelstahl fein matt.
Vorteile/Ausführungen
  • Drückerrosette (DR-ASL®) mit Adapteransatz auf Unterkonstruktion und Gleitlager FSB ASL® festdrehbar mit Hochhaltefeder
  • WC-Rosette mit rot/weiß Anzeige 
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • Drückerrosette (DR-ASL®) nur mit FSB-ASL®-Lochteilen kombinierbar

Technische Daten
  • Größe Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken Ø x L
9 x 6 mm
  • DR-ASL®-Rosette
Betätigungswinkel 45°

Lieferumfang
  • 2 Edelstahl-Befestigungsschrauben M 5 x 45 mm (DIN 965)
  • 2 Stahl-Gewindehülsen M 5 x 26 mm
  • 1 Riegel-Vierkant 7 mm, fix eingepresst (bei WC-Garnitur)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken