Menu

Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund

von FSB   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosette Aluminium/Edelstahl, mit/ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt
  • Da der flächenbündige Einbau nicht in Zusammenhang mit der Schutzklasse steht, ist die Montage der Schutzrosetten selbstverständlich auch mit einem geringen Überstand von einigen Millimetern oder „klassisch“ aufliegend möglich, was aufgrund der elementargeometrischen Gestaltung eine durchaus ebenbürtige ästhetische Wirkung hat.

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1 und DIN 18 273 für FH-Türen
  • Bei Einbau-Variante flächenbündig sind die ausgefrästen Bereiche, insbesondere auf der Türaußenseite, zu versiegeln.

Technische Daten
  • Schutzrosette Ø x S
60,5 x 12,5 mm
  • Gegenrosette Ø x S
55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Fräsmaße außen Ø x T
60,8 x 12,5 mm
  • Fräsmaße innen Ø x T
55,8 x 7 mm
  • Nocken-Bohrungen Ø x T
9 x 7 mm
  • Türdicke
min. 61 mm (mit Kernziehschutz)
min. 56 mm (ohne Kernziehschutz)
  • Schlossmitte bis Türaußenseite
min. 33,5 mm (mit Kernziehschutz)
min. 29 mm (ohne Kernziehschutz)
  • Schlossmitte bis Türinnenseite
min. 27,5 mm

Lieferumfang
  • 1 Schutzrosette
  • 1 Gegenrosette
  • Befestigungsschrauben M 5 x 60 mm für Türstärke 68–72 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken