Menu

Schutzrosette 73 7397, eckig

von FSB   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Sicherheitsrosette und Gegenrosette quadratisch Edelstahl matt, mit Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zertifiziert nach DIN 18 257 ES 1 und DIN 18 273 FS
  • Aufgrund der am Markt gängigen Zylinderlängen sind diese Rosetten erst ab einer Türstärke von 50 mm einsetzbar.

Technische Daten
  • Schutzrosette B x H x S
61,5 x 61,5 x 14,5 mm
  • Gegenrosette B x H x S
55 x 55 x 7 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Zylinderüberstand
8,5 mm

Lieferumfang
  • 1 Schutzrosette
  • 1 Gegenrosette
  • 2 Befestigungsschrauben M 5 x 75 mm für Türstärke 65–69 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken