Menu

Fingerprint-Set ekey dLine für Türblatt

von Ekey   |   mehr Zutrittskontrollen

Drucken
Manipulationsgeschützter Sicherheits-Fingerscanner inkl. Zubehör zum Einbau im Türblatt.
Vorteile/Ausführungen
  • schlüsselloser Zutritt
  • manipulationsgeschützt – Daten bleiben nach Stromausfall erhalten
  • komfortable Fernöffnung per ekey-bionyx-app mit Smartphone oder Tablet
  • automatische Push-Nachrichten, Zutrittsprotokoll 
  • praktischer Sprachassistent (Amazon Alexa)
  • personalisierte Zeitfenster
  • Funktionen, Benutzer und Geräte flexibel erweiterbar
  • 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung (Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar)
  • Buzzer zur akustischen Signalisierung – coming soon (Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar)

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP56 (mit Dekorelement)
  • 20 Benutzer speicherbar (80 Finger)
  • auf bis zu 100 Benutzer kostenpflichtig erweiterbar (400 Finger)

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
ca. 0,7 W
  • Versorgungsspannung
12–24 V DC
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C
  • Gehäusemaße B x H x T
22,5 x 47 x 16 mm
  • empfohlene Montagehöhe
1.550 mm

Material
  • Kunststoff PC/ASA

Lieferumfang
  • Fingerprint ekey dLine
  • Dekorelement Edelstahl für Türblatt
  • GU SECUREconnect 50 mit integriertem Netzteil (kabelloser Übergang)
  • Anschlusskabel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken