Menu

Gleitschienen-Schließfolgeregler GSR-EMR 2/V XEA

von Dormakaba   |   mehr Türschließer

Drucken
Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen zur Montage auf der Bandseite, mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchmeldezentale.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Gleitschiene GSR-EMR XEA sorgt nicht nur für die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen, sie ermöglicht Feuer- und Rauchschutztüren so auszurüsten, dass sie sich exakt feststellen lassen und völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und gesteuert werden.
  • 2/V – Unabhängiges Feststellen von Gang- und Standflügel an einem beliebigen Feststellpunkt zwischen 80° und 130°.  
  • Der Feststellpunkt ist gleichzeitig der maximale Türöffnungswinkel.
  • Um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, muss ein Türstopper gesetzt werden.
  • Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen.
  • Durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.
  • Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung. 
  • Bei besonders großen und schweren Türen (über 1.250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 140° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale RMZ XEA einzusetzen.
  • Das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige.

Technische Daten
  • für Türbreite V
1.700–2.500 mm
  • Anschlussspannung
230 V AC ±10 %
  • Betriebsspannung
24 V DC
  • max. Nennausgangsleistung
9,8 W
  • Leistungsaufnahme
2,8 W
  • Einschaltdauer
100 % ED
  • Auslösemoment
einstellbar

Lieferumfang
  • Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.