Menu

Türband 341.24

von Häfele   |   mehr Türbänder

Drucken
Spezialscharnier 3-dimensional verstellbar für unsichtbaren Anschlag.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Schrauben
  • für Holzdicken ab 18 mm
  • nur für Drehtüren geeignet
  • für aufliegenden oder einliegenden Anschlag
  • für eine millimetergenaue Ausrichtung der Tür

Technische Daten
  • Höhe
72 mm
  • Lochabstand
55 mm
  • Lappenbreite
14/14 mm
  • Gesamtbreite
36 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Werkseinstellung Fuge
1,5 mm
  • Einstellmöglichkeit Fuge
0–3 mm
  • Seitenverstellung
±1 mm aufliegend
±1,5 mm einliegend
  • Höhenverstellung
±1,5 mm aufliegend
±1,5 mm einliegend
  • Andruckverstellung
±1,5 mm aufliegend
±1 mm einliegend

Material
  • Gehäuse
Zinkdruckguss
  • Abdeckkappe
Kunststoff

Lieferumfang
  • 1 Stk. Scharnier
  • 4 Stk. Abdeckkappen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.