Menu

Türband TECTUS® TE 680 3D FD

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Band für gefälzte Holzhaustüren.
Einsatzbereich
  • Holzflügel
  • Holz-, Blockzarge, Blendrahmen

Vorteile/Ausführungen
  • durchlaufendes Dichtungssystem
  • komplett verdeckt liegend
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik
  • seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • für Holztüren an Holzzargen
  • dreidimensional verstellbar:
    Seite ±3 mm
    Höhe ±3 mm
    Andruck ±1,5 mm
  • Belastbarkeit lt. Tabelle bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)
  • bei Öffnungsposition 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden

Technische Daten
  • Höhe (Flügel/Rahmen)
140/250 mm
  • Lappenbreite (Flügel/Rahmen)
40,5/30 mm
  • Fräser-Ø
20 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 160 kg

Material
  • Stahl

CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.