Menu

Türband Baka Protect 4010 3D 4.

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Dieses Türband wird im Bedarfsfall als 4. Zusatzband zu Bändern der Serie Baka Protect 4010 3D eingesetzt.
Mit 3D-Komfort-Exzenter-Verstellung für gefälzte Holzhaustüren.
Einsatzbereich
  • für Holzhaustüren an Blockzargen, Blendrahmen
  • für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
  • innenliegender Stift
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik
  • verdeckt liegendes Aufnahmeelement in Flügel und Rahmen

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • Belastbarkeit lt. Tabelle bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)

Technische Daten
  • Höhe
140 mm
  • Lappenbreite
24 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Stift-Ø
10 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 160 kg

Material
  • Edelstahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken