Menu

Türverschluss Secury Automatic nach DIN, mit Kurzstulp rund

von GU   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Sicherheitstürverschluss, Standardausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • automatische Verriegelung: einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm (!) Ausschluss in Kraft – die Tür ist seitlich oben und seitlich unten verriegelt
  • Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.
  • manuelle Entriegelung: Entriegelung der zugezogenen Tür erfolgt außen durch eine Schlüsselumdrehung, von innen durch Betätigung des Türdrückers
  • VdS-geprüft
  • Eingangstüren mit dem Türverschluss Secury sind nach EN 1627 geprüft und den Widerstandsklassen WK2 und WK3 (Resistance Class RC2 und RC3) zugeordnet worden.
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Falle

Technische Daten
  • Vierkantnuss
10 mm
  • Rundstulp
20 x 1.750 x 2,5 mm
  • Fallensitz
730/760 mm
  • Drückerhöhe
1.020 mm
  • Kastenhöhe
185 mm
  • Kastenstärke
14,6 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Material
  • Stahl, verzinkt, ferGUard®, silber

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken