Menu

Antriebseinheit-Set SERVO-DRIVE flex

von Blum   |   mehr SERVO-DRIVE Flex

Drucken
Für Kühl-, Gefrier- und Geschirrspülgeräte.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigungsart – Aufstecken
  • Auslöseart – Funkschalter oder durch Drücken
  • Schutzart – IP20

Technische Daten
  • Größe B x H x L
130 x 59 x 279/316 mm
  • Gesamtlänge (inkl. Kopf)
316 mm
  • Stößelhub
46,5 mm 
  • Haltezeit
2,3 s
  • Stromverbindung
Piercing (Metallspitzen)
  • Kabelüberstand
450 mm 

Lieferumfang
  • Antriebseinheit inkl. Montagezubehör

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Netzkabel SERVO-DRIVE | Allgemeines Zubehör
angesehen
Gekauft
Netzkabel SERVO-DRIVE

Blum Zubehör

Kabel mit Netzstecker und Kupplung 3-polig.

Synchronisationskabel SERVO-DRIVE, ohne Stecker | SERVO-DRIVE Flex
angesehen
Gekauft
Synchronisationskabel SERVO-DRIVE, ohne Stecker

Blum | SERVO-DRIVE Flex

Kabel, mehradrig, ohne Stecker.

Funkempfänger SERVO-DRIVE flex | SERVO-DRIVE Flex
angesehen
Gekauft
Funkempfänger SERVO-DRIVE flex

Blum | SERVO-DRIVE Flex

Für Kühl-, Gefrier- und Geschirrspülgeräte.

Montageplatte SERVO-DRIVE flex | SERVO-DRIVE Flex
angesehen
Gekauft
Montageplatte SERVO-DRIVE flex

Blum | SERVO-DRIVE Flex

Zusätzliche Montageplatte für die Verwendung von SERVO-DRIVE flex bei Geschirrspülern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken