Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von vier teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Teilgarnitur 4-türig
  • Höhenverstellung ±2 mm
  • teleskopisches und symmetrisches Öffnen kombinierbar

Lieferumfang
  • 2 Mitnehmer, breit
  • 2 Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, lang
  • 2 Umlenkrolle mit Befestigungsplatte, kurz
  • 2 Umlenkrolle zu Laufschiene Junior 80
  • 2 Wand-/Deckenbefestigung für Zahnriemen
  • 2 Zahnriemen (2,7 m)
  • 1 Zahnriemen (10m)
  • 1 Zahnriemenschloss
  • 1 Mitnehmer, seitlich verstellbar
  • 2 Aufnahmeplatte zu Mitnehmer, breit
  • 2 spielfreie Bodenführung

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80

Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa Zubehör

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa Zubehör

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Zahnriemen glasfaserverstärkt | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Zahnriemen glasfaserverstärkt

Hawa Zubehör

Riemen gezahnt zu Hawa Symmetric und Hawa Telescopic.

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von zwei teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken